HUA SHUO
コンパクトカート
質量(kg)
3.1
色
ピンク
高さ(mm)
785
耐荷重(kg)
80
荷台寸法(幅)(mm)
390
キャスター径(Φmm)
約50
荷台寸法(奥行)(mm)
440
内容量
1台
関連資料:
(0.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13056551
RT104-H550P
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください