HUA SHUO
コネクションキャリー
質量(kg)
4.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
200
キャスター
自在×4
床面高さ(mm)
93
荷台寸法(幅)(mm)
405
キャスター径(Φmm)
約75
荷台寸法(奥行)(mm)
600
内容量
1台
関連資料:
(0.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13056569
RT104-6803
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください