コジット
散髪マント
すっぽりかぶってお掃除楽々!おうちで楽しく床屋さん。(頭囲適応サイズ : 56cmまで)
色
アニマル
直径(Φmm)
使用時:約600、収納時:約340
質量(g)
約96
首廻り(cm)
約34~44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13057208
44315
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください