曜日別特売

手袋 (耐切創)

手袋 (耐切創) - エスコ手袋 (耐切創) - エスコ手袋 (耐切創) - エスコ手袋 (耐切創) - エスコ手袋 (耐切創) - エスコ手袋 (耐切創) - エスコ手袋 (耐切創) - エスコ手袋 (耐切創) - エスコ

ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。

材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)内容量1双(1双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058599EA354JB-1S5524.5717
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
13058608EA354JB-2M60257.518
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
13058617EA354JB-3L6525.5819
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
13058626EA354JB-4LL70268.520
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする