曜日別特売

充電式インパクトドライバーセット

充電式インパクトドライバーセット - エスコ充電式インパクトドライバーセット - エスコ充電式インパクトドライバーセット - エスコ充電式インパクトドライバーセット - エスコ充電式インパクトドライバーセット - エスコ

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。
セット内容:
・DC18V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)
インパクトドライバー仕様:
・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可
・充電器…AC100V
・充電時間…約40分
・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm
・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分
・サイズ…127×60×232(H)mm
・重量…1.6kg
・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
・防じん・耐水機能…IP56
・ブラシレスモーター
・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
・ブラシレスモーター
・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動
・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー
・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。
・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。
・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
・上蓋ポケット付き
5本組 衝撃吸収ビット:
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
ビットホルダー:
・六角対辺:1/4”
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
5本組 鉄工用ドリル(六角軸):
・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角シャンク:6.35mm
・材質:HSS(ハイス鋼)
・X型シンニング加工(2mm以上)
・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
・インパクトドライバーに使用可能です。

仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058940EA813PA-113
オープン
97,500
107,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする