曜日別特売

替フィルター (EA997PS-133S用)

替フィルター (EA997PS-133S用) - エスコ
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec材質難燃性PLA厚さ(mm)0.14質量(g)152タイプ薄手寸法(mm×m)400×22耐熱温度(℃)110対象制御盤、盤クーラーの吸気口捕集効率(%)52特性[EA997PS-133S用] ケース付きフィルター用の替フィルター内容量1本(1本)
注意
※本製品のみでは本体(EA997PS-123)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-133S)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058696EA997PS-133
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする