曜日別特売
EA997PS-133 替フィルター (EA997PS-133S用) エスコ 13058696

EA997PS-133 替フィルター (EA997PS-133S用) エスコ 13058696
EA997PS-133 替フィルター (EA997PS-133S用) エスコ 13058696

替フィルター (EA997PS-133S用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(1本)注文コード13058696品番EA997PS-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec材質難燃性PLA厚さ(mm)0.14質量(g)152タイプ薄手寸法(mm×m)400×22耐熱温度(℃)110対象制御盤、盤クーラーの吸気口捕集効率(%)52特性[EA997PS-133S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
注意
※本製品のみでは本体(EA997PS-123)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-133S)が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする