運搬車 (手摺付き)

運搬車 (手摺付き) - エスコ運搬車 (手摺付き) - エスコ運搬車 (手摺付き) - エスコ運搬車 (手摺付き) - エスコ運搬車 (手摺付き) - エスコ運搬車 (手摺付き) - エスコ

木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。

材質スチール質量(kg)16.2車輪径(Φmm)100キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)145押手高さ(mm)770荷台寸法(幅)(mm)480荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策積載均等耐荷重(kg)150内容量1台(1台)
注意
※【お客様組立品】
※ブレーキ取付時の注意
※商品到着時、台車にキャスターは装着されています各後輪キャスター後ろ外側のボルト1本を外し、ブレーキをはさんで再度ボルトを取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059956EA520LT-1A
オープン
35,700
39,270(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする