LANケーブル

LANケーブル - エスコLANケーブル - エスコLANケーブル - エスコLANケーブル - エスコLANケーブル - エスコLANケーブル - エスコ

単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。

OD色規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2内容量1巻(1巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059981EA764BS-5A5
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
13059990EA764BS-10A10
オープン
3,340
3,674(税込)
翌日出荷
返品不可
13059999EA764BS-30A30
オープン
8,670
9,537(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする