エスコ
LANケーブル
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色
OD色
長さ(m)
100
規格
CAT6準拠
構造
単線
コネクタ形状
-
コネクタ
なし
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内用
ケーブル径(Φmm)
6.2
内容量
1巻(1巻)
注意
※自作用ケーブルの為、両端にコネクタはついていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060008
EA764BS-100A
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください