曜日別特売

マイコン炊飯ジャー 極め炊き

マイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン

芯までふっくら炊き上がる熱が側面まで伝わりやすく、広く浅めの形状「5mmの黒厚釜」
大火力で炊くからふっくらおいしい
ハイパワー「495W(最大電力)」+「全面加熱」
最大495Wの大火力と釜全体を包み込む全面加熱が、芯までふっくら炊き上げます。
蒸らしの時も釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。
24時間おいしく保温できる「うるつや保温」
底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、24時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)
また、長時間の保温はしないが、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります。
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはん」メニュー
健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。
「豪熱沸とう」炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
ふきこぼれを抑える「大型蒸気口」
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー
発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。
はずして洗えるディンプルアルミ遠赤内ぶた
「立つしゃもじ」つき
置き場所に困らない立つしゃもじがついています。
いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき
スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)

機能
あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。
グレー液晶
お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。
時計式メモリータイマー(2種類):2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。
親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。
洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。
洗米OK内釜
お知らせブザー
質量(kg)約3.1消費電力(W)炊飯時:495高さ(cm)ふた開き時:約36.5消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:93.9、保温時1時間あたり:10.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×32.5×19.5最大炊飯量E電磁誘導加熱方式(IH)以外:0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)内容量1台
注意
※消費電力量は、炊飯量、ご使用メニュー等によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13060541NL-BY05
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする