曜日別特売

エコ ストレッチ長袖ブルゾン

エコ ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECH

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約17.1本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様
JIS帯電防止規格合格品
反射素材(両袖・背中)
野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット
左胸ペン差し付ポケット
両袖マルチポケット
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
両脇マルチポケット
袖口隠しドットボタン
脇ポケット
10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット
お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様
紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品、UVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)素材ボトルリサイクル平二重織グリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13061846AE-9051ネイビーSS983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061855AE-9051ネイビーS1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061871AE-9051ネイビーM1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061880AE-9051ネイビーL1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061889AE-9051ネイビーLL1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061898AE-9051ネイビー3L1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061907AE-9051ネイビー4L1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061916AE-9051ネイビー5L1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061925AE-9051シルバーSS983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061941AE-9051シルバーS1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061950AE-9051シルバーM1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061959AE-9051シルバーL1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061968AE-9051シルバーLL1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061977AE-9051シルバー3L1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061986AE-9051シルバー4L1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13061995AE-9051シルバー5L1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062011AE-9051ブルーSS983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062020AE-9051ブルーS1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062029AE-9051ブルーM1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062038AE-9051ブルーL1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062047AE-9051ブルーLL1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062056AE-9051ブルー3L1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062065AE-9051ブルー4L1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062081AE-9051ブルー5L1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062090AE-9051オレンジSS983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062099AE-9051オレンジS1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062108AE-9051オレンジM1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062117AE-9051オレンジL1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062126AE-9051オレンジLL1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062135AE-9051オレンジ3L1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062151AE-9051オレンジ4L1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062160AE-9051オレンジ5L1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062169AE-9051チャコールSS983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062178AE-9051チャコールS1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062187AE-9051チャコールM1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062196AE-9051チャコールL1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062205AE-9051チャコールLL1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062221AE-9051チャコール3L1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062230AE-9051チャコール4L1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13062239AE-9051チャコール5L1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする