曜日別特売

エコ 長袖ポロシャツ

エコ 長袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 長袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 長袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 長袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 長袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 長袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 長袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 長袖ポロシャツ - BOTTLE TECH

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.1本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
JIS帯電防止規格合格品
脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)
ボタン付き胸ポケット
脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様
脇消臭テープ付き
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
左袖マルチポケット
紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率96%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別長袖ポロシャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能JIS帯電防止規格合格品、脇消臭テープ付、UVカット素材(紫外線遮蔽率96%)素材ボトルリサイクル エコ制電バックメッシュグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13065206AE-1698ホワイトSS863654
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065215AE-1698ホワイトS923855
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065231AE-1698ホワイトM984259
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065240AE-1698ホワイトL1044460
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065249AE-1698ホワイトLL1104661
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065258AE-1698ホワイト3L1164862
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065267AE-1698ホワイト4L1225063
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065276AE-1698ホワイト5L1285263
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065285AE-1698ネイビーSS863654
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065301AE-1698ネイビーS923855
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065310AE-1698ネイビーM984259
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065346AE-1698ネイビー4L1225063
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065355AE-1698ネイビー5L1285263
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065371AE-1698グレーSS863654
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065380AE-1698グレーS923855
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065389AE-1698グレーM984259
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065398AE-1698グレーL1044460
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065407AE-1698グレーLL1104661
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065416AE-1698グレー3L1164862
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065425AE-1698グレー4L1225063
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065441AE-1698グレー5L1285263
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065450AE-1698ブルーSS863654
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065459AE-1698ブルーS923855
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065468AE-1698ブルーM984259
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065477AE-1698ブルーL1044460
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065486AE-1698ブルーLL1104661
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065495AE-1698ブルー3L1164862
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065511AE-1698ブルー4L1225063
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065520AE-1698ブルー5L1285263
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065529AE-1698ブラックSS863654
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065538AE-1698ブラックS923855
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065547AE-1698ブラックM984259
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
13065556AE-1698ブラックL1044460
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065565AE-1698ブラックLL1104661
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065581AE-1698ブラック3L1164862
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065590AE-1698ブラック4L1225063
2,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13065599AE-1698ブラック5L1285263
2,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13065319AE-1698ネイビーL1044460
2,400
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
13065328AE-1698ネイビーLL1104661
2,400
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
13065337AE-1698ネイビー3L1164862
2,400
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする