GLADIATOR
ドライパワーサポート 長袖
全方向ストレッチ素材使用
吸汗速乾素材使用
接触冷感素材使用
脇のメッシュ素材がムレを防止します。
脇裏に消臭テープがついています。
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』
用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
色
ドットカーキ
混率(%)
身頃:ポリエステル90・ポリウレタン10、脇部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
機能
全方向ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、通気性、脇裏に消臭テープあり
素材
身頃:ベア天竺
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13070727
G-928
SS
80
56
70
¥2,000
取扱い終了
13070736
G-928
S
84
58
70
¥2,000
取扱い終了
13070745
G-928
M
84
64
76
¥2,000
取扱い終了
13070761
G-928
L
88
65
78
¥2,000
取扱い終了
13070770
G-928
LL
92
66
80
¥2,000
取扱い終了
13070779
G-928
3L
98
67
82
¥2,000
取扱い終了
13070788
G-928
4L
104
68
82
¥2,000
取扱い終了
13070797
G-928
5L
110
69
82
¥2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください