RELIANCE(リラインス)
カウンタートップクズ投入口
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。
ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
用途
屑入れ
仕様
フタ付
厚さ(mm)
41.5
材質(本体)
ステンレス
内径×外径(Φmm)
170×146
表面処理
ヘアーライン(本体)
開口寸法(mm)
カウンターΦ156
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス無
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13072021
R1016N
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください