IHジャー炊飯器

IHジャー炊飯器 - 東芝IHジャー炊飯器 - 東芝IHジャー炊飯器 - 東芝IHジャー炊飯器 - 東芝

IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。

その他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口付属品計量カップ、しゃもじ質量(kg)3.8タイプIH消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A最大炊飯量0.54L(3合)使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13086958RC-5XW(W)ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
13086967RC-5XW(K)ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする