坂東電線
UL・NEC規格ケーブル
適合規格
UL(AWM) NFPA(70・79)
定格電圧(V)
300
材質(シース)
耐熱・耐油・柔軟性PVC
材質(絶縁体)
耐熱PVC
シース色
灰
定格温度(℃)
UL・cUL:80 CL3:90
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.08MB)
バスケットに入れる
215
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ケーブル長(m)
芯数
外径
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13074690
UL2464-CL3VSVC#24X2C-GY
1本(10m)
AWG24
10
2芯
5.5
編組シールド
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074699
UL2464-CL3VSVC#24X2C-GY
1本(20m)
AWG24
20
2芯
5.5
編組シールド
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074708
UL2464-CL3VSVC#24X2C-GY
1本(30m)
AWG24
30
2芯
5.5
編組シールド
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074717
UL2464-CL3VSVC#24X2C-GY
1本(50m)
AWG24
50
2芯
5.5
編組シールド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074726
UL2464-CL3VSVC#24X2C-GY
1本(100m)
AWG24
100
2芯
5.5
編組シールド
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074735
UL2464CL3VSVC#24X3C(I)GY
1本(10m)
AWG24
10
3芯
5.7
編組シールド
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074751
UL2464CL3VSVC#24X3C(I)GY
1本(20m)
AWG24
20
3芯
5.7
編組シールド
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074760
UL2464CL3VSVC#24X3C(I)GY
1本(30m)
AWG24
30
3芯
5.7
編組シールド
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074769
UL2464CL3VSVC#24X3C(I)GY
1本(50m)
AWG24
50
3芯
5.7
編組シールド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074778
UL2464CL3VSVC#24X3C(I)GY
1本(100m)
AWG24
100
3芯
5.7
編組シールド
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074787
UL2464-CL3VSVC#24X4C-GY
1本(10m)
AWG24
10
4芯
6.1
編組シールド
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074796
UL2464-CL3VSVC#24X4C-GY
1本(20m)
AWG24
20
4芯
6.1
編組シールド
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074805
UL2464-CL3VSVC#24X4C-GY
1本(30m)
AWG24
30
4芯
6.1
編組シールド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074821
UL2464-CL3VSVC#24X4C-GY
1本(50m)
AWG24
50
4芯
6.1
編組シールド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074830
UL2464-CL3VSVC#24X4C-GY
1本(100m)
AWG24
100
4芯
6.1
編組シールド
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074839
UL2464-CL3VSVC#24X5C-GY
1本(10m)
AWG24
10
5芯
6.5
編組シールド
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074848
UL2464-CL3VSVC#24X5C-GY
1本(20m)
AWG24
20
5芯
6.5
編組シールド
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074857
UL2464-CL3VSVC#24X5C-GY
1本(30m)
AWG24
30
5芯
6.5
編組シールド
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074866
UL2464-CL3VSVC#24X5C-GY
1本(50m)
AWG24
50
5芯
6.5
編組シールド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074875
UL2464-CL3VSVC#24X5C-GY
1本(100m)
AWG24
100
5芯
6.5
編組シールド
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074891
UL2464-CL3VSVC#24X6C-GY
1本(10m)
AWG24
10
6芯
7
編組シールド
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074900
UL2464-CL3VSVC#24X6C-GY
1本(20m)
AWG24
20
6芯
7
編組シールド
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074909
UL2464-CL3VSVC#24X6C-GY
1本(30m)
AWG24
30
6芯
7
編組シールド
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074918
UL2464-CL3VSVC#24X6C-GY
1本(50m)
AWG24
50
6芯
7
編組シールド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074927
UL2464-CL3VSVC#24X6C-GY
1本(100m)
AWG24
100
6芯
7
編組シールド
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074936
UL2464-CL3VSVC#24X7C-GY
1本(10m)
AWG24
10
7芯
7
編組シールド
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074945
UL2464-CL3VSVC#24X7C-GY
1本(20m)
AWG24
20
7芯
7
編組シールド
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074961
UL2464-CL3VSVC#24X7C-GY
1本(30m)
AWG24
30
7芯
7
編組シールド
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074970
UL2464-CL3VSVC#24X7C-GY
1本(50m)
AWG24
50
7芯
7
編組シールド
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074979
UL2464-CL3VSVC#24X7C-GY
1本(100m)
AWG24
100
7芯
7
編組シールド
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074988
UL2464-CL3VSVC#24X8C-GY
1本(10m)
AWG24
10
8芯
7.5
編組シールド
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074997
UL2464-CL3VSVC#24X8C-GY
1本(20m)
AWG24
20
8芯
7.5
編組シールド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075006
UL2464-CL3VSVC#24X8C-GY
1本(30m)
AWG24
30
8芯
7.5
編組シールド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075015
UL2464-CL3VSVC#24X8C-GY
1本(50m)
AWG24
50
8芯
7.5
編組シールド
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075031
UL2464-CL3VSVC#24X8C-GY
1本(100m)
AWG24
100
8芯
7.5
編組シールド
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075040
UL2464-CL3VSVC#24X10C-GY
1本(10m)
AWG24
10
10芯
8.5
編組シールド
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075049
UL2464-CL3VSVC#24X10C-GY
1本(20m)
AWG24
20
10芯
8.5
編組シールド
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075058
UL2464-CL3VSVC#24X10C-GY
1本(30m)
AWG24
30
10芯
8.5
編組シールド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075067
UL2464-CL3VSVC#24X10C-GY
1本(50m)
AWG24
50
10芯
8.5
編組シールド
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075076
UL2464-CL3VSVC#24X10C-GY
1本(100m)
AWG24
100
10芯
8.5
編組シールド
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075085
UL2464-CL3VSVC#24X12C-GY
1本(10m)
AWG24
10
12芯
8.8
編組シールド
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075101
UL2464-CL3VSVC#24X12C-GY
1本(20m)
AWG24
20
12芯
8.8
編組シールド
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075110
UL2464-CL3VSVC#24X12C-GY
1本(30m)
AWG24
30
12芯
8.8
編組シールド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075119
UL2464-CL3VSVC#24X12C-GY
1本(50m)
AWG24
50
12芯
8.8
編組シールド
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075128
UL2464-CL3VSVC#24X12C-GY
1本(100m)
AWG24
100
12芯
8.8
編組シールド
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075137
UL2464-CL3VSVC#24X14C-GY
1本(10m)
AWG24
10
14芯
9.2
編組シールド
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075146
UL2464-CL3VSVC#24X14C-GY
1本(20m)
AWG24
20
14芯
9.2
編組シールド
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075155
UL2464-CL3VSVC#24X14C-GY
1本(30m)
AWG24
30
14芯
9.2
編組シールド
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075171
UL2464-CL3VSVC#24X14C-GY
1本(50m)
AWG24
50
14芯
9.2
編組シールド
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075180
UL2464-CL3VSVC#24X14C-GY
1本(100m)
AWG24
100
14芯
9.2
編組シールド
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表