坂東電線
UL・NEC規格ケーブル
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途
半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。
適合規格
UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)
材質(シース)
耐熱PVC
材質(絶縁体)
耐熱PVC
シース色
黒
定格温度(℃)
UL・cUL:80 CL3:90
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1010
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
定格電圧(V)
ケーブル長(m)
外径
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13076835
2464C BIO-CL3-2410C
1本(10m)
AWG24
300
10
6.5
無
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076851
2464C BIO-CL3-2410C
1本(20m)
AWG24
300
20
6.5
無
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076860
2464C BIO-CL3-2410C
1本(30m)
AWG24
300
30
6.5
無
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076869
2464C BIO-CL3-2410C
1本(50m)
AWG24
300
50
6.5
無
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076878
2464C BIO-CL3-2410C
1本(100m)
AWG24
300
100
6.5
無
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076887
2464C BIO-CL3-2203C
1本(10m)
AWG22
300
10
4.6
無
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076896
2464C BIO-CL3-2203C
1本(20m)
AWG22
300
20
4.6
無
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076905
2464C BIO-CL3-2203C
1本(30m)
AWG22
300
30
4.6
無
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076921
2464C BIO-CL3-2203C
1本(50m)
AWG22
300
50
4.6
無
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076930
2464C BIO-CL3-2203C
1本(100m)
AWG22
300
100
4.6
無
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076939
2464C BIO-CL3-2210C
1本(10m)
AWG22
300
10
7.1
無
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076948
2464C BIO-CL3-2210C
1本(20m)
AWG22
300
20
7.1
無
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076957
2464C BIO-CL3-2210C
1本(30m)
AWG22
300
30
7.1
無
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076966
2464C BIO-CL3-2210C
1本(50m)
AWG22
300
50
7.1
無
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076975
2464C BIO-CL3-2210C
1本(100m)
AWG22
300
100
7.1
無
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076991
2464C BIO-CL3-2212C
1本(10m)
AWG22
300
10
7.3
無
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077000
2464C BIO-CL3-2212C
1本(20m)
AWG22
300
20
7.3
無
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077009
2464C BIO-CL3-2212C
1本(30m)
AWG22
300
30
7.3
無
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077018
2464C BIO-CL3-2212C
1本(50m)
AWG22
300
50
7.3
無
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077027
2464C BIO-CL3-2212C
1本(100m)
AWG22
300
100
7.3
無
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077036
2464C BIO-CL3-2002C
1本(10m)
AWG20
300
10
5.1
無
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077045
2464C BIO-CL3-2002C
1本(20m)
AWG20
300
20
5.1
無
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077061
2464C BIO-CL3-2002C
1本(30m)
AWG20
300
30
5.1
無
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077070
2464C BIO-CL3-2002C
1本(50m)
AWG20
300
50
5.1
無
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077079
2464C BIO-CL3-2002C
1本(100m)
AWG20
300
100
5.1
無
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077088
2464C BIO-CL3-2003C
1本(10m)
AWG20
300
10
5.4
無
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077097
2464C BIO-CL3-2003C
1本(20m)
AWG20
300
20
5.4
無
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077106
2464C BIO-CL3-2003C
1本(30m)
AWG20
300
30
5.4
無
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077115
2464C BIO-CL3-2003C
1本(50m)
AWG20
300
50
5.4
無
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077131
2464C BIO-CL3-2003C
1本(100m)
AWG20
300
100
5.4
無
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077140
2464C BIO-CL3-2004C
1本(10m)
AWG20
300
10
5.9
無
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077149
2464C BIO-CL3-2004C
1本(20m)
AWG20
300
20
5.9
無
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077158
2464C BIO-CL3-2004C
1本(30m)
AWG20
300
30
5.9
無
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077167
2464C BIO-CL3-2004C
1本(50m)
AWG20
300
50
5.9
無
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077176
2464C BIO-CL3-2004C
1本(100m)
AWG20
300
100
5.9
無
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077185
2464C BIO-CL3-2005C
1本(10m)
AWG20
300
10
6.4
無
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077201
2464C BIO-CL3-2005C
1本(20m)
AWG20
300
20
6.4
無
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077210
2464C BIO-CL3-2005C
1本(30m)
AWG20
300
30
6.4
無
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077219
2464C BIO-CL3-2005C
1本(50m)
AWG20
300
50
6.4
無
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077228
2464C BIO-CL3-2005C
1本(100m)
AWG20
300
100
6.4
無
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077237
2464C BIO-CL3-2006C
1本(10m)
AWG20
300
10
6.9
無
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077246
2464C BIO-CL3-2006C
1本(20m)
AWG20
300
20
6.9
無
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077255
2464C BIO-CL3-2006C
1本(30m)
AWG20
300
30
6.9
無
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077271
2464C BIO-CL3-2006C
1本(50m)
AWG20
300
50
6.9
無
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077280
2464C BIO-CL3-2006C
1本(100m)
AWG20
300
100
6.9
無
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077289
2464C BIO-CL3-2007C
1本(10m)
AWG20
300
10
6.9
無
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077298
2464C BIO-CL3-2007C
1本(20m)
AWG20
300
20
6.9
無
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077307
2464C BIO-CL3-2007C
1本(30m)
AWG20
300
30
6.9
無
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077316
2464C BIO-CL3-2007C
1本(50m)
AWG20
300
50
6.9
無
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077325
2464C BIO-CL3-2007C
1本(100m)
AWG20
300
100
6.9
無
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表