曜日別特売

超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付

超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 - bitstrong超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 - bitstrong超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 - bitstrong超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 - bitstrong

・-100℃までをカバーする温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。
・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。
・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP65の防水性能があります。

用途
・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。
・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20(本体)質量(g)120電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-100~80温度精度±0.5℃メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1内容量1個
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。
※Androidスマホアプリは、取扱説明書に記載のQRコードを使用してGoole Playからダウンロードします。
※iOSスマホアプリは、取扱説明書に記載のQRコードを使用してApple App Storeからダウンロードします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087405BS-LOG-TempU06-L100
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする