エスコ
カラビナフック (マグネット付き)
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質
台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)
垂直:32、側面:8
寸法(Φmm)
面:36
口幅(mm)
7
フック寸法(mm)
41×15
内容量
1個(1個)
注意
※PCやスマートフォンなどに近づけないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089530
EA781GM-22
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください