エスコ
ダイヤル錠 (アメリカ税関認定)
番号設定可能。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
材質
本体:亜鉛合金
ロック
ダイヤル錠
材質(吊)
スチール
本体幅(mm)
37
ツル径(Φmm)
2.5
ツル幅(mm)
25
ツル長(mm)
30
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089785
EA983S-131
黒
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
13089801
EA983S-132
赤
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください