エスコ
ダイヤル錠 (ステンレス製ツル)
番号設定可能。
材質
本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)
ロック
ダイヤル錠
材質(吊)
ステンレス
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089810
EA983S-143
30
タテ:24、ヨコ:14
4.8
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
13089819
EA983S-144
40
タテ:25、ヨコ:22
6
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください