スピーカー

スピーカー - エスコスピーカー - エスコスピーカー - エスコスピーカー - エスコスピーカー - エスコスピーカー - エスコ

実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載していますΦ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。

ブラック質量(g)430電源USB最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82入力端子USB(A)オススピーカーユニットΦ50mm)ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)180~20000内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089505EA764AS-11C
オープン
4,390
4,829(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする