エスコ
ノンスパーキングソケット
6ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
41
質量(g)
340
差込角(inch)
1/2”
外径(mm)
44.4
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089408
EA642LM-30A
30
オープン
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
13089417
EA642LM-32A
32
オープン
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください