エスコ
チューブカッター
スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
適合
銅管
適合管外径(Φmm)
3~35
適合管外径(インチ)
1/8"~1-3/8
全長(mm)
135
材質(本体)
アルミ
付属品
スペア替刃1枚付
適合替刃
EA203A-11
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089119
EA203A
3~35
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください