エスコ
ほうき
先割りタイプでファッションフロアーや木の床を傷付けにくい。狭いところもラクラク掃除できます。ブラシ部分の目が詰まっているので小さなゴミも掃きやすい。木柄の先端にはフックに掛けられる穴付き。
材質
穂先:PVC 柄・台:木
幅(mm)
穂先:210
全長(mm)
約1160
毛丈(mm)
約90(2列)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090300
EA928AD-54A
オープン
¥
5,270
¥
5,797
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください