エスコ
ウェストポーチ
便利な中型サイズのウエストパック。透明ですべての面が見えます。警備やスポーツに最適です。ジッパー式ポケット3個。
材質
ビニール
色
透明
容量(L)
4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×89×140
腰廻り(cm)
114以下
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089706
EA927CK-28
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください