BIGMAN(ビッグマン)
ホビーニッパーキャッチ付
切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。
ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。
狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途
プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。
仕様
キャッチ付
全長(mm)
110
質量(g)
58
タイプ
ステンレス製
切断能力(mm)
アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
内容量
1丁
注意
※本工具は絶縁処理されていません。ご使用の際は、必ず電源を切り作業してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※刃先に欠け・割れ・ヒビなど異常がある場合は使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092278
HT-02S
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください