サンデーペイント
アスファルトペイント
アスファルトのリフレッシュに
用途
劣化した路面表示やラインなどの消去に
色
黒(アスファルト色)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(3L)
注意
※◎真っ黒なアスファルトで施工したての風合いになります。
※アスファルト以外の場所には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13094597
2002XA
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください