3M(スリーエム)
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TE031
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。
PUR専用アプリケータで塗布します。
用途
プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質
ポリウレタン
色
乳白色
容量(mL)
295.7
適合スプレーガン
3M JW
可使時間(分)
2
立ち上がり強度発現時間
0.5分
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1箱(5本)
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13094500
TE031 PUR 10OZ
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください