曜日別特売

SpotCheck

SpotCheck - SpotSeeSpotCheck - SpotSee

温度逸脱を遠くからもひと目で把握
信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起
製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認
コールドチェーンの品質管理に
精密な温度チェック
【15-25℃】室温で保存する必要がある製品
‐化粧品業界: 化粧品やスキンケア製品
-食品業界: 一部の加工食品や保存食、スナック菓子、飲料
-飲料業界: 一部の飲料、特にアルコールや一部のジュース類、特定の無糖飲料
-医薬品業界(室温保存が必要な製品): 一部の医薬品やサプリメントは、冷蔵保存は不要ですが、15-25℃の範囲で保管することが推奨されています。
特に、錠剤やカプセル型の医薬品やビタミンサプリメントなど
-パーソナルケア製品業界: シャンプー、ボディソープ、デオドラントなどの日用品やパーソナルケア製品
-テクノロジー関連業界(電子機器部品): 一部の電子機器部品やコンポーネント、特に感温性のある部品や製品
-印刷・紙製品業界: 印刷用のインクや一部の紙製品

用途
サイズ:W50mm×H67mm
入数:1ケース(10枚入)
温度レンジ:15℃未満:青、15-25℃:緑、25℃以上:赤
表示:1点表示
温度精度:±1℃
可逆性
重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。
RoHS指令/Reach適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1ケース(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094886SpotCheck(15-25C)
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする