エスコ
メッシュパレットカバー
マジックテープタイプ。工場内のメッシュパレットに被せるシート。カバーをかけたまま段積みが可能です。広げると一枚の物シートがマジックテープで箱形カバー。
材質
ポリエチレン(PE糸入り)
厚さ(mm)
0.25
色
透明
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093705
EA985RH-11
800×1000×800(H)
1170
オープン
¥
17,100
¥18,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093721
EA985RH-12
1000×1200×800(H)
1480
オープン
¥
19,100
¥21,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください