エスコ
ライトケース (牛革)
ダブルホック付き:ライトの収納部にボタンが2つ付いており、収納部全長の調整が可能です。(使用方法参照)
材質
牛革
質量(g)
60
ベルト幅(mm)
50
内径(Φmm)
ライト受部:23×28
寸法(幅W×高さH)(mm)
48×200
適合寸法(mm)
ライト:全長168以下
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092698
EA925MJ-3B
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください