曜日別特売

IRON STOVE

IRON STOVE - MIND

焚き火とはまた違った炎のゆらめき
アイロンストーブの、のんびりと揺らぐ炎を眺めると、忙しい毎日から解放されたようにリラックスすることができます。
装飾的な形状が、空間に歴史的な雰囲気を加えます。
アイロンストーブのヴィンテージデザインは、レトロ感が放つ美しさが特徴的で、1台置いてあるだけで格段にお洒落な雰囲気が漂います。
とてもコンパクトなストーブで卓上で使用可能です。
1つのテーブルの上で【暖、調理、照明】と3つ機能が完結できる優れもの。ソロキャンプで荷物を減らしたい時や、手の届く位置で炎を眺めていたいときに役立ちます。
ベランダでのんびりアウトドア気分
アウトドアシーン以外にも活用できます。キャンプに行かなくてもアウトドア気分を味わいたい時もありますよね。そんな時にも手軽に活用できるアイロンストーブなら、ガレージやベランダでも雰囲気を作ってアウトドア気分を味わうことができます。

付属品芯(ウィック) ×2(本体取り付け×1、予備×1)・火口金具 ×1(本体取り付け×1)・シリコンホッパー×1(折りたたみ式オイル注ぎ用じょうご)・収納バッグ×1 (サイズ205mm×170mm×255mm)材質ステンレス(SUS430)、一部真鍮質量(kg)2.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115×230内容量1台
注意
※室外専用です。
※使用開始時、燃料が芯に完全にしみ込むまで10分ほどかかりますので、燃料がしみこむまで点火しないでください。
※灯油を使用する場合、芯に着火して10分ほど予熱が必要となります。予熱中に炎が若干大きくなることがありますので、炎が安定してから炎の高さを調節してください。
※使用中や移動時など、水平を保ち本体を真っすぐにしてください。
※芯をオイルにしみこませないまま使い始めると、芯がすぐに炭化してしまいます。
※使用燃料は安全性と煤の少なさからパラフィンオイルを推奨しております。ガソリン、アルコール、ライターガソリン、ガスの使用はしないでください。
※オイルは3/4程度の燃料をタンクに注ぎご使用下さい。満タンにいれてしまうとオイル漏れの可能性があります。
※運搬をする際は必ずオイルを抜いた状態で行っておください。オイル漏れの可能性があります。
※芯がオイルを吸っていると、オイルが漏れる場合があります。移動時だけでなくディスプレイ時や保管時等、火を点けないときはオイルを抜いてください。
※使用中に黒煙が出ている場合、燃料・芯の長さをご確認ください。芯が高すぎると黒煙が発生しやすくなります。
※燃焼中は、本体のガラス部や上部が非常に高温になります。やけどに注意してください。
※消火時は、調節ノブで芯を調整して消火を行い、その後必ず消灯を確認してください。その際、芯が燃料タンク内に落下する可能性があるため、芯の下げすぎにはご注意ください。
※ガラスや替芯の単品購入は可能です。メーカーオンラインショップにてお問い合わせください。
※残火がある場合は吹き込んで消化してください。
※炎の雰囲気や使い勝手、安全性を考慮して「パラフィンオイル」を使用することをオススメ します。
※ガソリンやアルコールなど揮発性・可燃性が高い燃料は使用しないでください。
※新たに芯を使用する場合、燃料が芯に完全に浸透するまで約15分ほどかかりますので、燃料が浸透してから点火してください。
※灯油を使用する場合、芯に着火して10分ほど予熱が必要となります。予熱中に炎が若干大きくなることがありますので、炎が安定してから炎の高さを調節してください。
※移動時には必ず燃料タンクを空にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130939676-IRON STOVE
28,500
28,490
31,339(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする