曜日別特売

STTA シートタイプ

STTA シートタイプ - アイオンSTTA シートタイプ - アイオンSTTA シートタイプ - アイオンSTTA シートタイプ - アイオンSTTA シートタイプ - アイオンSTTA シートタイプ - アイオンSTTA シートタイプ - アイオンSTTA シートタイプ - アイオン

専用ケースを鞄の持ち手などにとりつけて携帯することで、どこででもサッと取り出して使えるコンパクトサイズのミニタオルです。水滴を瞬時に吸い取り、絞ることで吸水力が回復する吸水性・排水性に優れた素材を使用しているため、何度でも繰り返し使用できます。使用後は専用ケースに収納することで周囲を濡らす心配がなくなります。

材質シート:ポリウレタン、ケース:ABS、紐:ポリエステル寸法(mm)65×65×12区分新品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13099007221-Yレモン
オープン
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
13099016222-Pサクラ
オープン
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
13099025223-LVラベンダー
オープン
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする