曜日別特売

隙間シート

隙間シート - エスコ隙間シート - エスコ

レールに隙間シートを差込むだけの簡単取付き。

材質チューブ:PE シート:ビニール(ポリエチレン)シート幅(mm)200シート長さ(m)2シート厚さ(mm)0.27チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(m)2内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098736EA970FN-2A
オープン
2,970
3,267(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする