ESCOオリジナルセット品。
圧着ペンチ
・圧着範囲:特小・小・中・大
・全長:242mm
ウォーターポンププライヤー
・全長:195mm
・最大開口:33mm
電工用ドライバー
・サイズ:(+)#2・(-)6mm
・軸長:各100mm
折り畳み式電工ナイフ
・刃材質:炭素工具鋼
・刃長:70mm
・全長:205mm
ワイヤーストリッパー
・1.6mm(2心・3心)
・2.0mm(2心・3心)
・全長:228mm
・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)
ペンチ
・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)
・全長:188mm
グラスメジャー
・テープ全長:1.5m
・テープ幅:12mm
第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。


