曜日別特売

こんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソ

こんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソ - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソ - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソ - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソ - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソ - CCP

生地を入れて約3分待つだけ!誰でも簡単にかわいいパンケーキが作れます。
ロック付きでムラなくしっかりと焼き上がります。
電源スイッチ付きで、すぐに切ることが出来て使いやすく安全です。
焼き上がりは表と裏で二つの絵柄が楽しめます。

付属品取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350本体質量(g)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×107内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13102297KM-PM71-KKW
4,364
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする