曜日別特売

こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ

こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ - CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ - CCP
(1件のレビュー)

生地を入れて約3分待つだけ!誰でも簡単にかわいいパンケーキが作れます。
ロック付きでムラなくしっかりと焼き上がります。
電源スイッチ付きで、すぐに切ることが出来て使いやすく安全です。
焼き上がりは表と裏で二つの絵柄が楽しめます。

付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)350電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×107電源コード(m)1.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13102288KM-PM71-CUS
4,364
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13102288
2025-04-02
用途: パンケーキ
その他業種

公式サイトより安く提供されてたのでモノタロウで買いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする