セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 - タジマツール(TJMデザイン)

セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!
セフメットシールド付き帽体
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能
前後左右4カ所にセフ取付溝
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます
※通常のセフフックの取付けはできません
ヘッドバンドにセフフック付
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用

用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)645外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔シールド色クリア内容量1個
注意
※使用電圧7,000V以下の電気用は満たしていません
※付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭囲(cm)
色(帽体)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13103846HSBKCSSB54~63【ヒサシ】スモークブラックフロントカバー(HAFBK)、リアカバー(HAR)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
15,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
13103871HSBLCSSB54~63【ヒサシ】スモークブルーフロントカバー(HAFBL)、リアカバー(HAR)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
15,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
13103986HSEACSSB54~63【ヒサシ】スモークアースブルーフロントカバー(HAFEA)、リアカバー(HAR)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
20,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13103977HSEBCSSB54~63【ヒサシ】スモークアースブラウンフロントカバー(HAFEB)、リアカバー(HAR)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
20,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13103995HSEGCSSB54~63【ヒサシ】スモークアースグリーンフロントカバー(HAFEG)、リアカバー(HAR)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
20,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13103968HSMBCSSB54~63【ヒサシ】スモークマットブラックフロントカバー(HAFMB)、リアカバー(HAR)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
20,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13103837HSWCSSB54~63【ヒサシ】スモークホワイトフロントカバー(HAFW)、リアカバー(HARW)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
15,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
13103828HSWWSB54~63【ヒサシ】ホワイトホワイトフロントカバー(HAFW)、リアカバー(HARW)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
15,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
13103855HSYCSSB54~63【ヒサシ】スモークイエローフロントカバー(HAFY)、リアカバー(HAR)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
15,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする