タジマツール(TJMデザイン)
ヘルメット セフメット用名札ホルダー
名札ホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
カード・インナーケース付
用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種
タジマセフメットシリーズ
幅(mm)
105
色
ホワイト
高さ(mm)
80
質量(g)
57
奥行(mm)
42
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104230
HASFNW
¥
1,650
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった