エムテートリマツ
18-8 排水口・流し用ゴミ受け
ステンレス製なので丈夫で衛生的、お手入れ簡単です。
用途
流し台・浴室の排水溝の詰まり防止に
材質
18-8ステンレス
タイプ
排水口・流し用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合サイズ(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102358
小
55
約25~40
18
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13102367
中
70
約35~60
18
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13102376
特大
132
約105~120
18
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13102385
ジャンボ
170
約135~160
12
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください