曜日別特売

フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント

フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント - マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント - マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント - マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント - マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント - マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント - マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント - マクロスフードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント - マクロス

きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。
アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)
食材によって使い分けられる2モード搭載。
手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。
においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。
氷も砕けるハイパワー仕様。

容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)定格消費電力(W)300電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250定格時間30秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100696MEK-1241100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)300
オープン
5,980
6,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする