曜日別特売

EVAアームカバー 2組

EVAアームカバー 2組 - TOWA

軽くて引っ掻きにも強い、丈夫なEVA素材を使用

用途
農業
園芸
漁業
水産
水仕事
汚れ防止
クリアサイズF寸法(cm)縦:36、横:44製品質量(g)12.5素材エチレン酢酸ビニル共重合体内容量1袋(2組)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100757413
780
779
857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする