曜日別特売

ポータブルナビゲーション5型 EZ-550

ポータブルナビゲーション5型 EZ-550 - KENWOOD

【曲がるタイミングと方向の分かりやすい「ここです案内」表示】
初めて行く場所や複雑な道など、不安な道でも安心な「ここです案内」表示を搭載。次に曲がるポイントや分岐点までの残距離をドライバーが正確につかめるように、わかりやすく画面表示でカウントダウンします。
【地図がクッキリ、操作もスムース「静電容量式パネル」採用】
グレア処理した高コントラストな静電容量式パネルを搭載し、メリハリのあるクッキリとした美しい地図描画と鮮やかな映像再現力を実現。フリック、ピンチ、タッチなど指先での直感的な操作を可能にし、地図のスクロールや拡大縮小、各種メニュー操作も簡単かつスムースに行えます。
【ビル街や高架下でもしっかり案内「安心のナビ案内精度」】
3軸のジャイロと3軸の加速度センサーをポータブルナビゲーション用に最適化して搭載。3Dセンサーで車の傾きを高精度で検知し、山岳や立体駐車場などでも高い自車位置精度を実現します。GPSに加え、準天頂衛星「みちびき」とロシアの衛星測位システム「GLONASS」に対応。これまで捕捉しにくかったビル街でも安定して衛星を捕捉でき、自車位置精度が向上します。
【ドライブを楽しく盛り上げる機能】
安定した受信性能でクリアな映像を再現するワンセグTVチューナーを搭載。電波が弱くてもクリアに地上デジタル放送を受信できる車載用受信システムを採用し、より広いエリアで安定した受信を可能にします。また、microSDカードでの映像(MP4)・音楽(MP3)・静止画(JPEG)の再生に対応しています。
【安心・安全をサポートする機能】
逆走の発生しやすい高速道路のサービスエリア、パーキングエリアで本体の電源をONにした際に画面で注意を促す「逆走注意告知」を搭載。また、歩行者や自転車の安全な通行を確保するために、時速30キロの速度規制を実施しているエリア(区域)を地図上に表示する「ゾーン30エリア表示」に対応。その他、別売のリアビューカメラを接続して駐車時などに後方を画面で確認できます。
【ドライブをサポートするナビ機能】
50mスケールで道幅がわかりやすく交差点名や施設などを表示する「詳細市街地図」、市街地図で周辺の建物を再現したバーチャル3Dマップが表示される「3Dヘディングアップ」、複雑な交差点をリアルなイラストで表示する「3D交差点イラスト表示」、案内対象の交差点が近づくと子画面で拡大画像を表示する「交差点拡大表示」、主要な幹線道路の分岐点情報を伝える「方面看板表示」、都市高速道路などの複雑でわかりにくい入口付近を立体的に表示する「ハイウェイエントランスガイド」、ジャンクションで分岐点手前からドライバー目線のイラストを表示・音声案内する「ジャンクションガイド」、ETCゲート/一般ゲートの案内を表示する「ETCレーンガイド表示」や「高速道路料金音声案内」、踏切注意音声案内、一時停止表示などのナビ機能を備えています。

その他【受信衛星】GPS、QZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS【地デジ/ワンセグチューナー】地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)、UHFの13~52チャンネル受信付属品シガープラグコード(1.9m)、吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー(3個)、クッション材、取扱説明書、保証書質量(g)190電源5.0V 1.6Aセンサー3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)対応microSD/microSDHC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×85×19対応メディア音楽:MP3、映像:MPEG-4 Video、静止画:JPEG画面サイズ5V型WVGAパネルモニタTFT LCD/TFTアクティブマトリクス方式/静電タッチパネル/LED光源バックライトオーディオ【最大出力】1.2W【定格出力】1W at 8Ω,1kHz【スピーカーインピーダンス】8Ω内容量1台
注意
※自車位置精度は、走行時の状況により実際の位置と誤差が生じる場合があります。その際、3Dセンサーによる正確な測位ができなくなり、現在地(自車位置)マークが停止することがあります。
※衛星測位システムは受信できる時間帯には制限があります。季節によって受信できる時間帯は異なります。
※リアビューカメラを接続するには、リアビューカメラ接続ケーブル CA-P150R(別売)が必要です。
※本製品は2020年秋版の地図データを格納しています。本製品に関する地図更新は現在予定しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105325EZ-550
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする