高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ

高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ - エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ - エルティーアイ

高輝度の誘導標識となります。
※高輝度基準品ですが、消防認定品ではありません。

用途誘導標識に材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3内容量1枚
全7種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105456LES110801120360
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
13105465LES110802120360
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
13105481LES110803120360
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
13105490LES110804120360
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
13105499LES110901100300
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
13105508LES110902100300
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
13105517LES110903100300
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする