スマートダンパーEWNヘッド

スマートダンパーEWNヘッド - BIG DAISHOWA

定評のあるEWN仕上げヘッドとスマートダンパーが融合。

タイプセンタースルー、防振内蔵:DP内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
適合チップ
シャンク
ΦD1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100075CKB3-EWN32DP-1601.2160TP08CK331
162,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13100091CKB6-EWN100DP-2408.8240TC11CK664
353,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
13100100CKB7-EWN100DP-24016.4240TC11CK790
710,000
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする