BIG DAISHOWA
カートリッジ
防振機構により、内径旋削加工によるビビリをカット。
スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。
標準 ISOチップが適合します。
付属品
チップクランプスクリュレンチ[1本]
適合
θ93°
L
32
適合チップ
TC1102(ISO)、クランプスクリュセット:S2.5S-7IP
勝手
右勝手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
f
ΦD1
ΦDmin
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13099445
B32-STUCR-22032-11
0.1
22
32
40
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13099461
B40-STUCR-27032-11
0.2
27
40
50
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください