クールフェイスカバー BALACLAVA

クールフェイスカバー BALACLAVA - ZIPLOAクールフェイスカバー BALACLAVA - ZIPLOAクールフェイスカバー BALACLAVA - ZIPLOAクールフェイスカバー BALACLAVA - ZIPLOAクールフェイスカバー BALACLAVA - ZIPLOAクールフェイスカバー BALACLAVA - ZIPLOAクールフェイスカバー BALACLAVA - ZIPLOA

【フルフェイス】【アンダーチン】【フェイスマスク】【ネックゲイター】【ベンティング】【ビーニー】の6種類の着こなしが可能
触れるとひんやり接触冷感素材使用
汗をすばやく吸収して乾きやすい吸汗速乾素材使用
UVカット

用途
現場作業全般
アウトドア全般
DIY
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%サイズF質量(g)43前丈(cm)【マスク】31頭囲(cm)52厚さ(cm)0.1後丈(cm)34内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100836B-834モク
798
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
13100845B-834BRカモ
798
789
868(税込)
3日以内出荷
13100861B-834GRカモ
798
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする