COOLマルチフェイスカバー

COOLマルチフェイスカバー - ZIPLOACOOLマルチフェイスカバー - ZIPLOACOOLマルチフェイスカバー - ZIPLOACOOLマルチフェイスカバー - ZIPLOACOOLマルチフェイスカバー - ZIPLOACOOLマルチフェイスカバー - ZIPLOA

触れるとひんやり接触冷感素材使用
汗をすばやく吸収して乾きやすい吸汗速乾素材使用
UVカット
フェイスカバーとしてだけでなく、ネックガード、ヘアバンド、キャップ、マスク、シュシュ、リストバンドなど多様な使い方ができます

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
DIY
サイズF質量(g)38縦(cm)40厚さ(cm)0.1筒周(mm)480~540内容量1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100818B-836ブラックナイロン86・ポリエステル14
648
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
13100827B-837モクナイロン45・ポリエステル45・ポリウレタン10
648
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする